text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE FRE.60 4821J31210MM


Alicate de precisão para anéis de fixação em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Re

Referência K1060.210.031
Modelo Em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 210
Gama de fixação (mm) 40 - 100
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Embalado por 1

Especificações

Modelo Em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 210
Gama de fixação (mm) 40 - 100
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Sim

Descrição

Alicate de precisão para anéis de fixação em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Revestimento de plástico antiderrapante nos cabos. DIN 5256 D, mordentes com ângulo de 90°. - Tamanho do furo: Ø 40 - 100mm- Pontas (diâmetro): Ø 2,3 mm

Números do artigo

Referência K1060.210.031
EAN 4003773048657
UBB 500501357437
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 48 21 J31
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.