text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE EL. 35 3562-145MM


Alicate para eletrónica Design durável e optimizado para carga com junta em caixa sem folga. Cabeça cuidadosamente arredondada: sem arestas vivas que possam danificar o material. Mangas altas e finas para uma pega fina e confortável entre o polegar e o indicador. . Superfícies de preensão suavemente rectificadas para uma preensão sem danos. Mola dupla d

Referência K1035.260.145
Isolado Sim
Peso 103
Comprimento 145
Material Aço
Largura da cabeça (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Peso 103
Comprimento 145
Material Aço
Largura da cabeça (mm) 1.5
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Sem tratamento de superficie
Forjado Sim

Descrição

Alicate para eletrónica Design durável e optimizado para carga com junta em caixa sem folga. Cabeça cuidadosamente arredondada: sem arestas vivas que possam danificar o material. Mangas altas e finas para uma pega fina e confortável entre o polegar e o indicador. . Superfícies de preensão suavemente rectificadas para uma preensão sem danos. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado em combinação com uma fina película de óleo proporciona uma proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. - Comprimento do mordente (B): 34,1mm- Espessura da mandíbula (articulação) (D): 8,5mm- Largura das pontas (E): 2,5mm- Espessura das pontas (F): 1,8mm- Largura da cabeça (A): 13,0mm

Números do artigo

Referência K1035.260.145
EAN 4003773039556
UBB 419100397126
UNSPSC 27112126
Artigo do fabricante nr 35 62 145
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.