text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE AJUST. 3231-135MM


Alicate de ajuste de relés para agarrar componentes e fios dos diâmetros mais pequenos e para dobrar molas de contacto e de relés. Superfícies de pegar polidas. Bordos cuidadosamente rebarbados. Mordentes largos, planos e com ângulo de 40°. - Espessura da mandíbula (articulação) (D): 7,0mm- Largura das pontas (E): 1,0mm- Espessura das pontas (F): 3,5mm- Comprimento da mandíbula (B): 32,0mm- Largura da cabeça (A): 12,5mm

Referência K1032.130.135
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 135
Comprimento (mm) 135
Material Aço
Cobertura do punho Revestido em plástico
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento total (mm) 135
Comprimento (mm) 135
Material Aço
Cobertura do punho Revestido em plástico
Superfície de agarrar Sem tratamento de superficie
Forjado Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 60
Código pautal
Type Relay Adjusting Pliers

Descrição

Alicate de ajuste de relés para agarrar componentes e fios dos diâmetros mais pequenos e para dobrar molas de contacto e de relés. Superfícies de pegar polidas. Bordos cuidadosamente rebarbados. Mordentes largos, planos e com ângulo de 40°. - Espessura da mandíbula (articulação) (D): 7,0mm- Largura das pontas (E): 1,0mm- Espessura das pontas (F): 3,5mm- Comprimento da mandíbula (B): 32,0mm- Largura da cabeça (A): 12,5mm

Números do artigo

Referência K1032.130.135
EAN 4003773043560
UBB 419100200197
UNSPSC 27112107
Artigo do fabricante nr 32 31 135
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.