text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

KNIP ALICATE 85 8741-250MM


Para porcas e parafusos métricos e imperiais com larguras entre planos de 10 a 32 mm (3/8 até 1 1/4), auto-bloqueio a partir de 17 mm: sem deslizamento na peça de trabalho. Agarramento sem folga de parafusos de cabeça hexagonal métrica ou imperial, sem arredondamento das cabeças dos parafusos. Aperto fiável e firme de parafusos arredondados, enferrujados ou com revestimento espesso. Ideal para trabalhos em sistemas de travagem de veículos. Aperto rápido de ligações aparafusadas com ação de catraca. Premir o botão para ajuste na peça de trabalho, também possível com uma só mão. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Fixação segura do parafuso da dobradiça: sem deslocação involuntária. Ação favorável da alavanca: transmissão óptima da força. Proteção contra entalamento: evita o entalamento dos dedos do operador. Substitui um conjunto de chaves, ideal para apertar porcas de segurança. - Posições de regulação: 15- Capacidades para porcas: Ø 3/8 - 1 1/4in- Capacidades para porcas: Ø 10 - 32mm

Referência K1085.410.250
Isolado Sim
Comprimento (mm) 250
Largura da mandíbula (mm) 32
Número de regulações 15
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento (mm) 250
Largura da mandíbula (mm) 32
Número de regulações 15
Marca Knipex
Peso por peça (g) 315
Código pautal
Type Patented Multiple Slip Joint Spanner

Descrição

Para porcas e parafusos métricos e imperiais com larguras entre planos de 10 a 32 mm (3/8 até 1 1/4), auto-bloqueio a partir de 17 mm: sem deslizamento na peça de trabalho. Agarramento sem folga de parafusos de cabeça hexagonal métrica ou imperial, sem arredondamento das cabeças dos parafusos. Aperto fiável e firme de parafusos arredondados, enferrujados ou com revestimento espesso. Ideal para trabalhos em sistemas de travagem de veículos. Aperto rápido de ligações aparafusadas com ação de catraca. Premir o botão para ajuste na peça de trabalho, também possível com uma só mão. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Fixação segura do parafuso da dobradiça: sem deslocação involuntária. Ação favorável da alavanca: transmissão óptima da força. Proteção contra entalamento: evita o entalamento dos dedos do operador. Substitui um conjunto de chaves, ideal para apertar porcas de segurança. - Posições de regulação: 15- Capacidades para porcas: Ø 3/8 - 1 1/4in- Capacidades para porcas: Ø 10 - 32mm

Números do artigo

Referência K1085.410.250
EAN 4003773054566
UBB 500503501511
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 87 41 250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.