text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE 48 4611G3140MM


Alicate para anéis de aperto para eixos de Ø 4 - 30 mm. Com mola de abertura. Estilo sólido, forjado. Pontas antiderrapantes e maciças. Para a montagem de anéis de aperto em eixos de Ø 14,0 - 18,0 mm. - Tamanho do eixo: Ø 14 - 18mm- Pontas (diâmetro): Ø 1,3mm

Referência K1048.110.003
Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 140
Gama de fixação (mm) 14 - 18
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 140
Gama de fixação (mm) 14 - 18
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 80
Código pautal
Type Circlip Pliers

Descrição

Alicate para anéis de aperto para eixos de Ø 4 - 30 mm. Com mola de abertura. Estilo sólido, forjado. Pontas antiderrapantes e maciças. Para a montagem de anéis de aperto em eixos de Ø 14,0 - 18,0 mm. - Tamanho do eixo: Ø 14 - 18mm- Pontas (diâmetro): Ø 1,3mm

Números do artigo

Referência K1048.110.003
EAN 4003773031086
UBB 419100502899
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 46 11 G3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.