text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

KNIP ALICATE 48 4611G2140MM


Alicate para anéis de aperto para eixos de Ø 4 - 30 mm. Com mola de abertura. Estilo sólido, forjado. Pontas antiderrapantes e maciças. Para a montagem de anéis de aperto em eixos de Ø 5,0 - 13,0 mm. - Tamanho do eixo: Ø 5 - 13mm- Pontas (diâmetro): Ø 1,3mm

Referência K1048.110.002
Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 140
Gama de fixação (mm) 5 - 13
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 140
Gama de fixação (mm) 5 - 13
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 80
Código pautal
Type Circlip Pliers

Descrição

Alicate para anéis de aperto para eixos de Ø 4 - 30 mm. Com mola de abertura. Estilo sólido, forjado. Pontas antiderrapantes e maciças. Para a montagem de anéis de aperto em eixos de Ø 5,0 - 13,0 mm. - Tamanho do eixo: Ø 5 - 13mm- Pontas (diâmetro): Ø 1,3mm

Números do artigo

Referência K1048.110.002
EAN 4003773031079
UBB 419100502717
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 46 11 G2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.