text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC TURQUES 5001-250MM


Tenaz de carpinteiro extremamente resistente ao desgaste e bem equilibrada. Especialmente preferida pelos artesãos pela sua precisão de trabalho. Para trabalhos pesados. Dureza do gume de corte aprox. 60 HRC. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 2,2mm- Comprimento do gume mm: 28mm

Referência K1050.100.250
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 250
Cobertura do punho Plástico
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 250
Cobertura do punho Plástico
Marca Knipex
Peso por peça (g) 600
Código pautal 8203200000
Type Carpenter Pincer

Descrição

Tenaz de carpinteiro extremamente resistente ao desgaste e bem equilibrada. Especialmente preferida pelos artesãos pela sua precisão de trabalho. Para trabalhos pesados. Dureza do gume de corte aprox. 60 HRC. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 2,2mm- Comprimento do gume mm: 28mm

Números do artigo

Referência K1050.100.250
EAN 4003773035312
UBB 419104295664
UNSPSC 27112112
Artigo do fabricante nr 50 01 250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.