text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

KNIP ALIC TURQUES 5001-160MM


Tenaz de carpinteiro extremamente resistente ao desgaste e bem equilibrada. Especialmente preferida pelos artesãos pela sua precisão de trabalho. Para trabalhos pesados. Dureza do gume de corte aprox. 60 HRC. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 1,8mm- Comprimento do fio de corte mm: 20,5mm

Referência K1050.100.160
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 160
Cobertura do punho Plástico
Marca Knipex
Peso por peça (g) 225
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 160
Cobertura do punho Plástico
Marca Knipex
Peso por peça (g) 225
Código pautal
Type Carpenter Pincer

Descrição

Tenaz de carpinteiro extremamente resistente ao desgaste e bem equilibrada. Especialmente preferida pelos artesãos pela sua precisão de trabalho. Para trabalhos pesados. Dureza do gume de corte aprox. 60 HRC. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 1,8mm- Comprimento do fio de corte mm: 20,5mm

Números do artigo

Referência K1050.100.160
EAN 4003773035275
UBB 419104295250
UNSPSC 27112112
Artigo do fabricante nr 50 01 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.