text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC FREIOS 59 4811J4320MM


Alicate de precisão para trabalhos pesados em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. R

Referência K1059.110.004
Desenho Direto
Isolado Sim
Comprimento 320
Gama de fixação (mm) 85 - 140
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Comprimento 320
Gama de fixação (mm) 85 - 140
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Sim

Descrição

Alicate de precisão para trabalhos pesados em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Revestimento de plástico antiderrapante nos cabos. DIN 5256 C, mordentes rectos. - Tamanho do furo: Ø 85 - 140mm- Pontas (diâmetro): Ø 3,2 mm

Números do artigo

Referência K1059.110.004
EAN 4003773048558
UBB 500501357015
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 48 11 J4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.