text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

KNIP ALIC FREIOS 59 4811J2180MM


Alicate de precisão para anéis de fixação em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Revestimento de plástico antiderrapante nos cabos. DIN 5256 C, mordentes rectos. - Tamanho do furo: Ø 19 - 60mm- Pontas (diâmetro): Ø 1,8mm

Referência K1059.110.002
Desenho Direto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 180
Gama de fixação (mm) 19 - 60
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 180
Gama de fixação (mm) 19 - 60
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 175
Código pautal
Type Precision Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Descrição

Alicate de precisão para anéis de fixação em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Revestimento de plástico antiderrapante nos cabos. DIN 5256 C, mordentes rectos. - Tamanho do furo: Ø 19 - 60mm- Pontas (diâmetro): Ø 1,8mm

Números do artigo

Referência K1059.110.002
EAN 4003773048534
UBB 500501356694
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 48 11 J2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.