text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC FREIOS 59 4811J0140MM


Alicate de precisão para anéis de fixação em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Re

Referência K1059.110.000
Desenho Direto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 140
Gama de fixação (mm) 8 - 13
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 140
Gama de fixação (mm) 8 - 13
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 105
Type Precision Circlip Pliers for Bore Holes

Descrição

Alicate de precisão para anéis de fixação em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Revestimento de plástico antiderrapante nos cabos. DIN 5256 C, mordentes rectos. - Tamanho do furo: Ø 8 - 13mm- Pontas (diâmetro): Ø 0,9mm

Números do artigo

Referência K1059.110.000
EAN 4003773048510
UBB 500501356447
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 48 11 J0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.