text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC CORTE 77 7742-130MM


Cortador Diagonal para Eletrónica Design durável e optimizado em termos de carga com junta em caixa sem folgas. Mangas altas e finas para um agarrar fino e confortável entre o polegar e o indicador. Menos esforço físico devido à relação de transmissão muito elevada. Otimização da carga para uma sensação mais direta durante o trabalho. Mola dupla de baix

Referência K1077.240.130
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 130
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 130
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 15
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 9.5
Testado por VDE Não

Descrição

Cortador Diagonal para Eletrónica Design durável e optimizado em termos de carga com junta em caixa sem folgas. Mangas altas e finas para um agarrar fino e confortável entre o polegar e o indicador. Menos esforço físico devido à relação de transmissão muito elevada. Otimização da carga para uma sensação mais direta durante o trabalho. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado em combinação com uma fina película de óleo proporciona uma proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. Cortadores adicionalmente endurecidos a laser, dureza do cortador de pelo menos 62 HRC. cabeça pontiaguda, sem bisel. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 1,3mm- Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,3 - 1,6mm- Comprimento da mandíbula (B): 16,2mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 8,5mm- Largura da cabeça (A): 13mm

Números do artigo

Referência K1077.240.130
EAN 4003773018773
UBB 419104298486
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 77 42 130
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.