text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC CORTE 77 7722-115MM


Cortador Diagonal para Eletrónica Design durável e optimizado para a carga com junta em caixa sem folgas. Mangas altas e finas para um agarrar fino e confortável entre o polegar e o indicador. Menos esforço físico devido à relação de transmissão muito elevada. Otimização da carga para uma sensação mais direta durante o trabalho. Mola dupla de baixa fric

Referência K1077.220.115
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 11
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 7
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 70
Type Electronics Diagonal Cutter with Multi-Component Handle

Descrição

Cortador Diagonal para Eletrónica Design durável e optimizado para a carga com junta em caixa sem folgas. Mangas altas e finas para um agarrar fino e confortável entre o polegar e o indicador. Menos esforço físico devido à relação de transmissão muito elevada. Otimização da carga para uma sensação mais direta durante o trabalho. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado em combinação com uma fina película de óleo proporciona uma proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. Cortadores adicionalmente endurecidos a laser, dureza do cortador de pelo menos 62 HRC. cabeça redonda, sem bisel. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 1.0mm- Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,3 - 1,3mm- Comprimento da mandíbula (B): 14mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7mm- Largura da cabeça (A): 11mm

Números do artigo

Referência K1077.220.115
EAN 4003773043782
UBB 419104297983
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 77 22 115
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.