Alicates de corte diagonal para eletrónica ESD Design durável e optimizado em termos de carga com junta em caixa sem folgas. Mangas altas e finas para um agarrar fino e confortável entre o polegar e o indicador. Menos esforço físico devido à relação de transmissão muito elevada. Otimização da carga para uma sensação mais direta durante o trabalho. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado, em combinação com uma fina película de óleo, proporciona proteção contra a ferrugem - sem falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. Cabeça redonda, com chanfro pequeno e apanhador de chumbo - sem perda descontrolada de pontas de fio cortadas. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 1,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm- Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,3 - 1,6mm- Comprimento da mandíbula (B): 14mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7,5mm- Largura da cabeça (A): 11mm- ESD: sim