text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

KNIP ALIC CORTE 7001-125MM


Cortador diagonal com cabeça estreita para utilização em áreas confinadas. O cortador diagonal indispensável para uma utilização polivalente. Material de alta qualidade e fabrico preciso para uma longa vida útil. Arestas de corte de precisão para fios macios e duros. Corte limpo de fios de cobre finos, também nas pontas das arestas de corte. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 62 HRC. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 3,0mm- Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 2,3mm- Capacidade de corte de fio duro (diâmetro): Ø 1,5mm

Referência K1070.100.125
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 90
Código pautal
Type Diagonal Cutter with Plastic Coated Handle

Descrição

Cortador diagonal com cabeça estreita para utilização em áreas confinadas. O cortador diagonal indispensável para uma utilização polivalente. Material de alta qualidade e fabrico preciso para uma longa vida útil. Arestas de corte de precisão para fios macios e duros. Corte limpo de fios de cobre finos, também nas pontas das arestas de corte. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 62 HRC. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 3,0mm- Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 2,3mm- Capacidade de corte de fio duro (diâmetro): Ø 1,5mm

Números do artigo

Referência K1070.100.125
EAN 4003773013402
UBB 419104150299
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 70 01 125
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.