text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

KNIP ALIC CORTE 68 6801-160MM


Cortador de pontas adequado para torcer e cortar fio de ligação. A forma da cabeça permite um movimento optimizado ao apertar os nós da malha de aço durante os trabalhos em betão armado. Com arestas de corte para arame macio e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 4,0mm- Capacidades de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 2,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,3mm- Comprimento do fio de corte mm (C): 25mm

Referência K1068.100.160
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 160
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 160
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 200
Código pautal
Type End Cutting Nipper

Descrição

Cortador de pontas adequado para torcer e cortar fio de ligação. A forma da cabeça permite um movimento optimizado ao apertar os nós da malha de aço durante os trabalhos em betão armado. Com arestas de corte para arame macio e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 4,0mm- Capacidades de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 2,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,3mm- Comprimento do fio de corte mm (C): 25mm

Números do artigo

Referência K1068.100.160
EAN 4003773013792
UBB 419104121092
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 68 01 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.