text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC CORTE 64 6452-115MM


Alicate de corte para eletrónica Alicate de precisão para trabalhos de corte ultra-fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Articulação em caixa robusta e sem folga. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento ou o polimento espelhado, juntamente com uma fina película de óleo, oferecem uma proteção eficaz contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela remoção do cromo das ferramentas revestidas. Arestas de corte adicionalmente endurecidas a laser, dureza da aresta de corte aprox. 56 HRC. Fresa de topo oblíqua, cabeça curta, sem chanfro, para corte rente, a = 27°. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 1,3mm- Largura da cabeça (A): 11mm- Comprimento da mandíbula (B): 10mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7mm- Comprimento da aresta de corte mm (C): 12mm.

Referência K1064.250.115
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Peso 69
Comprimento (mm) 115
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Peso 69
Comprimento (mm) 115
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 60
Código pautal
Type Electronics End Cutting Nipper

Descrição

Alicate de corte para eletrónica Alicate de precisão para trabalhos de corte ultra-fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Articulação em caixa robusta e sem folga. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento ou o polimento espelhado, juntamente com uma fina película de óleo, oferecem uma proteção eficaz contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela remoção do cromo das ferramentas revestidas. Arestas de corte adicionalmente endurecidas a laser, dureza da aresta de corte aprox. 56 HRC. Fresa de topo oblíqua, cabeça curta, sem chanfro, para corte rente, a = 27°. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 1,3mm- Largura da cabeça (A): 11mm- Comprimento da mandíbula (B): 10mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7mm- Comprimento da aresta de corte mm (C): 12mm.

Números do artigo

Referência K1064.250.115
EAN 4003773040439
UBB 419104297314
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 64 52 115
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.