Alicate de corte para eletrónica Alicate de precisão para trabalhos de corte ultra-fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Articulação em caixa robusta e sem folga. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento ou o polimento espelhado, juntamente com uma fina película de óleo, oferecem uma proteção eficaz contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela remoção do cromo das ferramentas revestidas. Arestas de corte adicionalmente endurecidas a laser, dureza da aresta de corte aprox. 56 HRC. Fresa de topo oblíqua, cabeça curta, com chanfro pequeno, α = 15°. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 1,5mm- Capacidades de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 1,0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm- Largura da cabeça (A): 11mm- Comprimento da mandíbula (B): 10mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7mm- Comprimento do fio de corte mm (C): 17mm