text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC CORTE 62 6212-120MM


Alicate de corte oblíquo para eletrónica Com arestas de corte para arame macio e de dureza média. Sem chanfro, para corte à face. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. Junta de caixa robusta e sem folga. O polimento, juntamente com uma fina película de óleo, oferece uma proteção eficaz contra a ferrugem - não há falhas de circu

Referência K1062.120.120
Isolado Não
Forma Standard
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Standard
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 11
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 7.5
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 70
Type Oblique Cutting Nipper

Descrição

Alicate de corte oblíquo para eletrónica Com arestas de corte para arame macio e de dureza média. Sem chanfro, para corte à face. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. Junta de caixa robusta e sem folga. O polimento, juntamente com uma fina película de óleo, oferece uma proteção eficaz contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela remoção do crómio das ferramentas revestidas. Arestas de corte adicionalmente endurecidas a laser, dureza da aresta de corte aprox. 56 HRC. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,3 - 1mm- Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 0,7mm- Comprimento do mordente (B): 10mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7,5mm- Comprimento do gume de corte mm (C): 17mm- Largura da cabeça (A): 11mm

Números do artigo

Referência K1062.120.120
EAN 4003773048008
UBB 500500854350
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 62 12 120
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.