text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de lixa adesiva PS 22 K 125 mm granulação 80 para madeira / metal corindo


Referência S0186.000.080
Aplicação Esmerilhamento
Diâmetro 125
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 125
Material do suporte Papel
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Diâmetro 125
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 125
Material do suporte Papel
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para pintura Sim
Fixação de gancho e laço Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 80
Dispersão Extra grosseiro
Padrão de furos Nenhum
Adequado para enchimento Sim
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 9
Código pautal 68051000
Model PS 22 K
Type Grinding Disc

Números do artigo

Referência S0186.000.080
EAN 4014855019533
UBB 240216433906
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6774
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.