text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de fibra CS 561 diâmetro 125 mm granulação 120 para madeira/metal corindo


Referência S0403.000.120
Aplicação Esmerilhamento
Número máximo de rotações (1/min) 12000
Diâmetro 125
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 120
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Número máximo de rotações (1/min) 12000
Diâmetro 125
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 120
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 120
Padrão de furos X-Lock
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 13
Código pautal 68053000
Model CS 561
Type Fiber Disc

Números do artigo

Referência S0403.000.120
EAN 4014855012732
UBB 240216012403
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 11018
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.