text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 U Diamond 350X3X25,4


Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Referência 0S119384
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3
Número máximo de rotações (1/min) 5500
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3
Número máximo de rotações (1/min) 5500
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Número de segmentos 21
Model DT 900 U Special

Descrição

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Números do artigo

Referência 0S119384
EAN 4014855216765
UBB 500636768656
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325085
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.