text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de desbaste A 24 R Supra dm125xT6mm furo de aço offset 22,23 mm


For machining steel. Also suitable for machining stainless steel. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Referência 3C973908
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro 125
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro 125
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Corundum
Marca KLINGSPOR
Model A 24 R Supra; Kronenflex

Descrição

For machining steel. Also suitable for machining stainless steel. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Números do artigo

Referência 3C973908
EAN 4014855010585
UBB 500513287192
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 13402
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.