text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Kit de soquetes Facom S.401AVSE


Including: - 9 12-point sockets 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm. - 5 bit sockets 8, 10, 12, 14, 17 mm. - 1 ratchet S.151AVSE. - Handle S.121AVSE. - S.210AVSE Extension. Dimensions: 345 x 280 x 65 mm. Weight: 3.430 kg

Referência 1C209586
Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Sim
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Sim
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 9
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 17
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 9
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 5
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 1
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Com roquete Sim
Marca Facom
Código pautal
Type Socket Spanner Set

Descrição

Including: - 9 12-point sockets 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm. - 5 bit sockets 8, 10, 12, 14, 17 mm. - 1 ratchet S.151AVSE. - Handle S.121AVSE. - S.210AVSE Extension. Dimensions: 345 x 280 x 65 mm. Weight: 3.430 kg

Números do artigo

Referência 1C209586
EAN 3148510589084
UBB 500637360404
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr S.401AVSE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.