Manípulos com punho, alto, tipo bloqueio, sem porca de bloqueio
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
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Punhos de inserção
Êmbolos de posicionamento
Manípulos com punho, alto, tipo bloqueio, sem porca de bloqueio
58581
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
KIPP Indexing plungers, high, lockout type, without locknut Métrica fina Aço inoxidável 1.4305, pino endurecido, cabo de plástico
Previous
Next
Referência
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Aço inoxidável. Manga roscada 1.4305. Pino de indexação 1.4034. Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação endurecido, retificado, brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Os tipos de bloqueio são recomendados para aplicações em que o atuador permanece desengatado por um longo período e o pino deve ser impedido de retomar.
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
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Aço inoxidável. Manga roscada 1.4305. Pino de indexação 1.4034. Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação endurecido, retificado, brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Os tipos de bloqueio são recomendados para aplicações em que o atuador permanece desengatado por um longo período e o pino deve ser impedido de retomar.