text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Aço inoxidável 1.4305, pino não endurecido, cabo de plástico 6MM


Referência
Marca Kipp
D1_MM 12
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 37.6
Info Material: Aço inoxidável. Manga roscada 1.4305. Pino de indexação 1.4305. Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação não endurecido, retificado e brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente.
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Kipp
D1_MM 12
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 37.6
Info Material: Aço inoxidável. Manga roscada 1.4305. Pino de indexação 1.4305. Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação não endurecido, retificado e brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente.
Código pautal

Dimensões

D 6
D1 12
D2 25
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 14
F x 30° 1.8
H 6
L1 20
L2 8
L3 17
L 51.7
P 1.5
SW1 14
SW2 19

Números do artigo

Referência 58572.000.006
EAN 4059245010950
UBB 500689863016
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0338.12206

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.