text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam levers with elastomer lock Preto Aço 5.8 / plástico Zincado

Artikelnummer
Marca Kipp
Classe 5.8
TCor Preto
Material Aço/plástico
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info Material: Punho e anilha de pressão em plástico PA 66 de fibra de vidro reforçada. Pino aço inoxidável 1.4305. Perno e anilha em aço, grau 5.8. PUR mola elástométrica.Versão: Punhos e anilhas de pressão em preto. Pino brilhante. Pernos, anilhas, porcas sextavadas com elemento auto bloqueante e anilha de pressão, zincado, passivado a azul.Nota: Acionar o manípulo faz com que a mola elastomérica se expanda e se forme na superfície circundante. A quantidade de expansão da mola elastomérica e, portanto, a força de fixação pode ser ajustada usando a porca com o elemento de fixação. Simultaneamente, a porca do elemento de fixação garante que a força de fixação predefinida permaneça inalterada quando o grampo é solto.Aplicação: As forças de fixação especificadas não são adequadas para cargas constantes.

Specificaties

Marca Kipp
Classe 5.8
TCor Preto
Material Aço/plástico
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info Material: Punho e anilha de pressão em plástico PA 66 de fibra de vidro reforçada. Pino aço inoxidável 1.4305. Perno e anilha em aço, grau 5.8. PUR mola elástométrica.Versão: Punhos e anilhas de pressão em preto. Pino brilhante. Pernos, anilhas, porcas sextavadas com elemento auto bloqueante e anilha de pressão, zincado, passivado a azul.Nota: Acionar o manípulo faz com que a mola elastomérica se expanda e se forme na superfície circundante. A quantidade de expansão da mola elastomérica e, portanto, a força de fixação pode ser ajustada usando a porca com o elemento de fixação. Simultaneamente, a porca do elemento de fixação garante que a força de fixação predefinida permaneça inalterada quando o grampo é solto.Aplicação: As forças de fixação especificadas não são adequadas para cargas constantes.

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.