text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes Facom 18 peças


Includes: 1 x 3/8" fast ratchet with rotating handle - J.360 14 x 3/8" 6-point metric-size sockets: J.8H - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm. 1 x 3/8" universal cardan joint - J.240A. 2 x 3/8" locking extensions - L 125 mm - L 250 mm. Empty case - - BV.J1NANO

Referência 0Y627208
Embalagem Caso
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 14
Número total de ferramentas 18
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 14
Número total de ferramentas 18
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Com roquete Sim
Marca Facom
Type Socket Spanner Set

Descrição

Includes: 1 x 3/8" fast ratchet with rotating handle - J.360 14 x 3/8" 6-point metric-size sockets: J.8H - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm. 1 x 3/8" universal cardan joint - J.240A. 2 x 3/8" locking extensions - L 125 mm - L 250 mm. Empty case - - BV.J1NANO

Números do artigo

Referência 0Y627208
EAN 3148519310757
UBB 500637335836
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr J.360DBOX1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.