text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de caixa Wera 8767 A TORX® HF 1 4 peças 1/4 polegada T25-T40


8767 C TORX® HF 2 Jogo de soquetes para bits Zyklop com acionamento de 1/2",, com função de retenção, 6 peças 6x 8767 C HF TORX® Jogo de soquetes para bits Zyklop com acionamento de 1/2", com função de retenção: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 120: 120 x 50 mmConjunto

Numero articolo 0W998580
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 6
Número total de ferramentas 6
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Confezionato per 1

Specifiche

Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 6
Número total de ferramentas 6
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 6
Número de chaves hexagonais 0
Marca Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Descrizione

8767 C TORX® HF 2 Jogo de soquetes para bits Zyklop com acionamento de 1/2",, com função de retenção, 6 peças 6x 8767 C HF TORX® Jogo de soquetes para bits Zyklop com acionamento de 1/2", com função de retenção: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 120: 120 x 50 mmConjunto de chaves de caixa TORX®, com função de fixação para aparafusamento especialmente cómodo e um risco reduzido de perder o parafuso ao aproximar-se da peça de trabalho.

Numeri di articolo

Numero articolo 0W998580
EAN 4013288185464
UBB 500668585770
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05004211001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.