text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de bits Wera Universal 1 SB Torx em Bit-Check 6 peças


Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6 peças 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm6 brocas Wera TORX® de 50 mm de comprimento, organizadas num espaço mínimo num prático Bit-Check. Os bits viscosos e resistentes são adequados para utilização universal.

Article number 2I495815
Embalagem Outro
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 6
Número de bits ranhura 0
Packed per 1

Specifications

Embalagem Outro
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 6
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 6
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Description

Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6 peças 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm6 brocas Wera TORX® de 50 mm de comprimento, organizadas num espaço mínimo num prático Bit-Check. Os bits viscosos e resistentes são adequados para utilização universal.

Article numbers

Article number 2I495815
EAN 4013288155252
UBB 500643325425
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05073637001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.