text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Jogo de bits Wera Universal 1 com fenda/Phillips/Pozidriv em Bit-Check 6 peças


6 50 mm-long Wera bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. The tough viscous bits are suitable for universal use. In the case of the Torsion bits (TZ), torque peaks are additionally absorbed in the Torsion zone. This prevents premature wear and enhances the service life.

Referência 9L215489
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 2
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 2
Número de bits total 6
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Código pautal
Model BIT-CHECK

Descrição

6 50 mm-long Wera bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. The tough viscous bits are suitable for universal use. In the case of the Torsion bits (TZ), torque peaks are additionally absorbed in the Torsion zone. This prevents premature wear and enhances the service life.

Números do artigo

Referência 9L215489
EAN 4013288156143
UBB 500643325672
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056474001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.