text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Jogo de bits Wera Hexagon/Phillips/Torx em Bit-Check 10 peças


Robust Bit-Check by Wera. Bit-Checks provide a quick overview of the tools available. Bits not needed are simply reinserted into the set and do not get lost. Simple transportation e.g. in the shirt pocket. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Impakt holder for the absorption of extreme impulse peaks. Special torsion effect due to the double-torsion spring. Comes with a ring magnet that holds even long and heavy screws extremely securely, making it ideal for overhead work. The magnet can be pushed back and thereby neutralised. Particularly suitable for use with customary impact drivers.

Referência 8C516126
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 4
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 5
Número de bits ranhura 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 4
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 5
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 9
Com suporte magnético Sim
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Código pautal
Model BIT-CHECK

Descrição

Robust Bit-Check by Wera. Bit-Checks provide a quick overview of the tools available. Bits not needed are simply reinserted into the set and do not get lost. Simple transportation e.g. in the shirt pocket. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Impakt holder for the absorption of extreme impulse peaks. Special torsion effect due to the double-torsion spring. Comes with a ring magnet that holds even long and heavy screws extremely securely, making it ideal for overhead work. The magnet can be pushed back and thereby neutralised. Particularly suitable for use with customary impact drivers.

Números do artigo

Referência 8C516126
EAN 4013288156792
UBB 500643330862
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057682001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.