text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Jogo de bits hexagonais/torx Wera Universal 1 em Bit-Check 10 peças


Robust Bit-Check by Wera. Bit-Checks provide a quick overview of the tools available. Bits not needed are simply reinserted into the set and do not get lost. Simple transportation e.g. in the shirt pocket. Includes universal holder with quick-release chuck. For the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Can be inserted in the power screwdriver or for use in the chuck of the electric drill. Comes with tough viscous TORX® bits for universal use.

Referência 5O190811
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 9
Número de bits ranhura 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 9
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 9
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Código pautal
Model BIT-CHECK

Descrição

Robust Bit-Check by Wera. Bit-Checks provide a quick overview of the tools available. Bits not needed are simply reinserted into the set and do not get lost. Simple transportation e.g. in the shirt pocket. Includes universal holder with quick-release chuck. For the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Can be inserted in the power screwdriver or for use in the chuck of the electric drill. Comes with tough viscous TORX® bits for universal use.

Números do artigo

Referência 5O190811
EAN 4013288033802
UBB 500643332686
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056164001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.