text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Fita isolante HPX 52100 Sortida 19mm x 20m 10 peças


Adequada para isolamento elétrico e para reforço, proteção e reparação. Retardador de chama. Com aprovação VDE. Rasgável à mão

Referência IC1920HPX
Cor Multicolorido
Largura 19
Espessura (mm) 0.15
Comprimento (mm) 20
Material Policloreto de vinila (PVC)
Embalado por 1

Especificações

Cor Multicolorido
Largura 19
Espessura (mm) 0.15
Comprimento (mm) 20
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 90 - 90
Isolante Sim
Adequado para alta tensão Sim
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 769
Código pautal
Type Insulation Tape

Descrição

Adequada para isolamento elétrico e para reforço, proteção e reparação. Retardador de chama. Com aprovação VDE. Rasgável à mão

Números do artigo

Referência IC1920HPX
EAN 5425014223682
UBB 500619970089
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr IC1920
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.