text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M10X50


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 50 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 50
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Padrões

ISO 4026
NEN 2341
NF E27-180
BS 4168-2
ASME B18.3.6M
DIN 913

Números do artigo

Referência 07810.100.050
EAN 8715492159441
UBB 950351507211
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.