text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita isolante HPX 5200 vermelha 15mm x 10M IR1510


Fita de isolamento em PVC. Adequada para isolamento elétrico e uma grande variedade de outras aplicações. Retardador de chama

Referência IR1510HPX
Cor Red
Largura 15
Espessura (mm) 0.15
Comprimento 10
Material Policloreto de vinila (PVC)
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Largura 15
Espessura (mm) 0.15
Comprimento 10
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 80 - 80
Isolante Sim
Adequado para alta tensão Sim
Auto-aderente/amalgamante Sim

Descrição

Fita de isolamento em PVC. Adequada para isolamento elétrico e uma grande variedade de outras aplicações. Retardador de chama

Números do artigo

Referência IR1510HPX
EAN 5425014221176
UBB 500619970659
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr IR1510
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.