Peças
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
Partes acessórios
Peças
8R894038
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
Hot air gun HL 1821 S KF set 1800 W 300/550 degC 350 / 450 l/min STEINEL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8R894038
Frequência (Hz)
50 - 60
Temperatura de funcionamento (°C)
300 - 550
Consumo nominal de energia (W)
1800
Peso da máquina (kg)
1.8
Volume de ar (l/min)
450
Tensão de alimentação (V)
220 - 230
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Frequência (Hz)
50 - 60
Temperatura de funcionamento (°C)
300 - 550
Consumo nominal de energia (W)
1800
Peso da máquina (kg)
1.8
Volume de ar (l/min)
450
Tensão de alimentação (V)
220 - 230
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8R894038
EAN
4007841082147
UBB
500583608228
UNSPSC
27112717
Artigo do fabricante nr
4000892752