Serras circulares
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras circulares
4G471826
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
Milwaukee Cordless Serra circular M18 FMCS-0X
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4G471826
Tensão nominal (V)
18
Profundidade de corte (90°) (mm)
57
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
150
Furo da lâmina de serra (mm)
20
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
3900
Número de pilhas incluídas
0
Marca
MILWAUKEE
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Profundidade de corte (90°) (mm)
57
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
150
Furo da lâmina de serra (mm)
20
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
3900
Número de pilhas incluídas
0
Marca
MILWAUKEE
Type
M18 FMCS-0X
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4G471826
EAN
4002395289271
UBB
500655565520
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933459192