text.skipToContent text.skipToNavigation

High-pressure cleaner HDR-H 54-15 540 l/h 150 bar 2.7 kW CLEANCRAFT


Referência 6D112105
Largura 500
Altura 820
Potência do motor 2.7
Tipo de acionamento Elétrico
Comprimento 890
Temperatura máxima de alimentação (°C) 90
Tensão de ligação (V) 230
Embalado por 1

Especificações

Largura 500
Altura 820
Potência do motor 2.7
Tipo de acionamento Elétrico
Comprimento 890
Temperatura máxima de alimentação (°C) 90
Tensão de ligação (V) 230
Frequência 50 Hz
Com recipiente para detergente Sim
Pressão máxima de funcionamento 150
Capacidade máxima (l/min) 540
Móvel Não

Números do artigo

Referência 6D112105
EAN 4036351229520
UBB 500582698824
UNSPSC 47121805
Artigo do fabricante nr 8000788460
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.