text.skipToContent text.skipToNavigation

High-pressure cleaner Core 140-8 PowerControl IH - PCA 474 l/h 140 bar 1.8 kW NILFISK


Referência 8K922725
Largura 371
Altura 882
Comprimento do cabo (m) 8
Potência do motor 1.8
Tipo de acionamento Elétrico
Comprimento 300
Temperatura máxima de alimentação (°C) 40
Embalado por 1

Especificações

Largura 371
Altura 882
Comprimento do cabo (m) 8
Potência do motor 1.8
Tipo de acionamento Elétrico
Comprimento 300
Temperatura máxima de alimentação (°C) 40
Tensão de ligação (V) 230
Frequência 50 Hz
Com recipiente para detergente Não
Pressão máxima de funcionamento 140
Capacidade máxima (l/min) 474
Móvel Não

Números do artigo

Referência 8K922725
EAN 5715492223824
UBB 500583515084
UNSPSC 47121805
Artigo do fabricante nr 4000897281
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.