Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
51122
51122.050.010
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
Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Aço inoxidável (Inox) A2 50 M5X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
50
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilíndrica baixa
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
10 mm
Marca
Fabory
Classe
50
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilíndrica baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.)
38
d-D
M5
dk (max.)
8.5
k (max.)
3.65
L (mm)
10
P
0.8
Chave caixa
25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
14580
Números do artigo
Referência
51122.050.010
EAN
8715494113168
UBB
500571833572
UNSPSC
31161501