text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Aço inoxidável (Inox) A2 50 M2X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca FABORY
Classe 50
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilíndrica baixa
Material Aço inoxidável
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2
Comprimento 8 mm
Marca FABORY
Classe 50
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilíndrica baixa
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica

Dimensões

b (min.) 25
d-D M2
dk (max.) 3.8
k (max.) 1.55
L (mm) 8
P 0.4
Chave caixa 6

Padrões

ISO 14580

Números do artigo

Referência 51122.020.008
EAN 8715494112895
UBB 500571830842
UNSPSC 31161501

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.