text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Hexagonal die nut DIN 382 M4 HSS 6g PROMAT


Referência 6N443991
Diâmetro exterior (mm) 55
Altura 5
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 4
Rosca de passo (mm) 0.7
Material de corte HSS
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 55
Altura 5
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 4
Rosca de passo (mm) 0.7
Material de corte HSS
Código pautal

Números do artigo

Referência 6N443991
EAN 4015448602385
UBB 500582844444
UNSPSC 27112805
Artigo do fabricante nr 4000867787
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.