text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço inoxidável (Inox) A2 M6X60


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 60 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M6
dt (max.) 1.5
L (mm) 60
P 1
s 3
t (min.) 2

Padrões

BS 4168-3
NEN 2342
ASME B18.3.6M
ISO 4027
DIN 914
NF E27-181

Números do artigo

Referência 51250.060.060
EAN 8715494144605
UBB 500571403400
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.