MAVE B.V.
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
Parafusos cab. oval
07151
07151.100.020
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
Parafuso cabeça redonda sextavado interior ISO 7380-1 Aço Zincado 010.9 M10X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
010.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
20 mm
Classe
010.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Dimensões
d-D
M10
dk (max.)
17.5
Rosca total C ≤
40
k (max.)
5.5
L (mm)
20
P
1.5
s
6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.3.4M
NF
≈E25-126
ISO
7380-1
BS
≈4168-6
Números do artigo
Referência
07151.100.020
EAN
8715492070340
UBB
951351897511
UNSPSC
31161518