text.skipToContent text.skipToNavigation

HAVEP have hi-vis rflct broek 80228 gl/mbl 50


Referência 2L104583
Cor Multicolorido
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Não
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Zíper
Embalado por 1

Especificações

Cor Multicolorido
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Não
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Zíper
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com faixas reflectoras Sim
Género Men
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tamanho da sonda 50 - 50
Calças com babete Não
Meias Não
Peso do material (g/m²) 290
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Sim
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Comprimento (mm) 3/4 de comprimento
Marca HAVEP

Números do artigo

Referência 2L104583
EAN 8718649793932
UBB 500670979938
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 80228051ABB--50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.