text.skipToContent text.skipToNavigation

HAVEP have basic broek 8237 flessengrn 50


Referência 1Y266043
Cor Verde
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Não
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Zíper
Embalado por 1

Especificações

Cor Verde
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Não
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Zíper
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Men
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tamanho da sonda 50 - 50
Calças com babete Não
Meias Não
Peso do material (g/m²) 245
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Comprimento (mm) 3/4 de comprimento

Números do artigo

Referência 1Y266043
EAN 8713042011263
UBB 500666517098
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 8237-003400--50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.