Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
2G536626
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
Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M18 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2G536626
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
18
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
18
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS
Chave quadrada (mm)
11
Rosca esquerda
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2G536626
EAN
4015448675402
UBB
500581394656
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867076