text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Bionic Pro dm 20.0 mm working L 400 mm L 450 mm SDS-Plus HELLER


Artikelnummer 3H878109
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Délka řezu (mm) 400
Počet řezných nožů 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Celková délka (mm) 450
Průměr vrtáku (mm) 20
Sistema de fixação SDS-plus
Délka řezu (mm) 400
Počet řezných nožů 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ano
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Heller
Komoditní kód 82075030

Artikelnummern

Artikelnummer 3H878109
EAN 4010159156486
UBB 500581706842
UNSPSC 20111603
Hersteller Artikel Nr 15648
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.