Montagem
A carga e o material de construção onde o elemento deve ser fixado são decisivos na escolha de um produto de ancoragem. Mas se este produto não for montado da maneira correta, a ancoragem provavelmente não satisfará as suas exigências. Além disso, nem todo o produto é adequado para todos os métodos de montagem. Cada produto tem especificações por profundidade de furo, profundidade de ancoragem, espaçamento ao bordo e espaçamento axial. Para conseguir uma ancoragem confiável, as especificações relativas ao produto devem ser seguidas. A montagem de uma bucha começa com a marcação dos furos no local da ancoragem. Após perfurar e limpar o furo adequado, a bucha é colocada na posição e fixada no local. Se os elementos forem fixados em dois ou mais pontos de ancoragem, é desejável que os furos sejam alinhados. Para conseguir isso, pode utilizar um padrão de montagem de furos.
Tipos de montagem
As buchas podem ser montadas de várias maneiras. A escolha de acessório de montagem ou espaçamento de montagem é determinada até uma extensão considerável pela situação.
![](/medias/IMG-01.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTczMTh8aW1hZ2UvcG5nfGhhMi9oYjAvODgwMjc4MDI4MjkxMC5wbmd8ZGQ4OWU1ZmE5NDRkNzU1NjViMWNmYjE5NmFkN2QzMWE1YTU2YzAxZGQxNjQzMGYxOGRkZjVhODU1YzcwODM4Mg)
Montagem da fixação
Na montagem da fixação, a bucha normalmente forma um encaixe nivelado com a superfície do material de construção. O furo na base da ancoragem é maior que o componente que está sendo fixado.
![](/medias/IMG-02.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY1MDF8aW1hZ2UvcG5nfGg0Yi9oM2IvODgwMjc4MDMxNTY3OC5wbmd8MWI2ZDE1ZjhiYTUyZDI5Y2MwODczMmQ1NTZiODNlZTMyMWVjMjhiMDYxYTUwMzJkYTU4MDFmZThhYWYxZTM3Yg)
Montagem direta
Para montagem em série, e particularmente onde há mais de dois pontos de ancoragem por elemento, a montagem direta é normalmente usada. Os furos no elemento podem ser usados como guia de furação, uma vez que o diâmetro do furo no elemento a ser fixado é pelo menos tão grande quanto no material de construção. Além de facilitar o processo de montagem, alcança-se mais precisão. A bucha é empurrada para dentro do furo através do elemento a ser fixar, e em seguida fixada.
![](/medias/IMG-03.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgyNjR8aW1hZ2UvcG5nfGg4Ny9oY2YvODgwMjc4MDM0ODQ0Ni5wbmd8NzUwMDhjZTViMjdjODExMjE1OTQ0OGUzYjU0NjAzMWE1MDJkMmJjMTM2ZDNjNTIzYTIxNWFhN2YxYTgxOWU5NA)
Espaçamento de montagem
Se o elemento a ser fixado, precisar de ser montado de maneira resistente à pressão e resistente à tensão a uma certa distância da superfície de ancoragem, então a montagem espaçada é a escolha apropriada. Para este propósito, buchas químicas, âncoras de aço com rosca métrica interior em combinação com parafusos roscados ou pernos roscados com porcas podem ser usados.